※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSCS10 M3X15 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商 11885915 KSCS10 M3X15 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商 11885915 KSCS10 M3X15 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商 11885915

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 11885915 品番 KSCS10 M3X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。

呼び径dM3 首下長(mm)15 ピッチP(mm)0.5 寸法ds(mm)胴部径(Max./Min.)3.00/2.86 寸法dk(mm)頭部径(基準/Max./Min.)5.5/5.68/5.32 頭部高さ(mm)(Max./Min.)3.00/2.86 六角穴対辺(mm)(呼び/Max./Min.)2.5/2.580/2.520 対角(mm)六角穴(Min.)2.873 破断荷重(kN)5 種別全ねじ 材質SUS304CUN 表面処理パシペート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度A2-100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-23
用途:
部品取り付け用
自動車・二輪車・自転車関連業

キャップボルトの頭部を、ツルツルにするため旋盤で薄く削ったら、六角穴の中心が片寄っていたのが分かった。1本だけではなく、皆片寄っていた。今まで、ホームセンターで買ったキャップボルトを、テーパー状に旋盤したりしたがこのようなズレはなかった。削ったことによって、ズレが目立った。高強度ステンレスなので、今回は使ってみた。残念!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品:
54574967
2021-03-14
用途:
ブレーキ関係に使用するつもり
自動車・二輪車・自転車関連業

10本中10本が、真上から見て、六角穴の中心が随分ずれています。強度は有っても、精度に問題が有ると思います。他のメーカーのキャップボルトで、このような物は見たことが有りません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
54575003
2021-09-25
用途:
ネジ

ネジ一本から購入出来ることが、使う側にとって非常に便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1403:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする