※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLHCS8 M8X12 高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商 11886317 GLHCS8 M8X12 高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商 11886317 GLHCS8 M8X12 高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商 11886317 GLHCS8 M8X12 高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商 11886317

高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 11886317 品番 GLHCS8 M8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現!
JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化!
クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!

材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 引張強度(N/mm2)800以上 耐力(N/mm2)640以上 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜 呼びM8 首下長l(mm)12 ピッチP(mm)並目:1.25 頭部径dk(mm)13 二面幅(mm)六角穴s:4(呼び) RoHS指令(10物質対応)対応 種別全ねじ 頭部形状六角穴付き、極低頭 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58146446
2022-02-11
用途:
バイクのステップに使用

黒いボルトが欲しくて買いました。低頭になると、レンチの穴が小さくなるのでトルクを掛けられなくなります。当然です。ネジロックを併用するなど、工夫して使っています。品質は全く問題なし!

対象商品:
58146315
2021-12-23
用途:
自作機械の部品取り付け

塗装はマットブラックで落ち着きがあり、外装パーツとしても優秀です

対象商品:
58146464
2022-04-30
用途:
機械改造
サロン レイ 様 (サービス業)

ホームセンターではこの長さは置いていないので助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
58146525
2021-03-27
用途:
バイクのレストア
運輸・通信業

純正品の代替として使いました。
精度も強度も遜色有りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
852:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする