※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR20-A〜AR40-A

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計なし 注文コード11886394 品番AR30-02-A-X465A
参考基準価格(税別)¥13,260 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は圧力計など210種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 管接続口径Rc1/4 流れ方向左→右 ねじの種類Rc ボディサイズ30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45364435
2018-05-29
用途:
部品破損に伴う交換作業の為購入しました
株式会社新和光学 様

何よりも在庫が確保できるので助かっています。翌日着の安心感は大変うれしく思っていますので、今後も利用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする