※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
黒いボルトが欲しくて買いました。低頭になると、レンチの穴が小さくなるのでトルクを掛けられなくなります。当然です。ネジロックを併用するなど、工夫して使っています。品質は全く問題なし!
塗装はマットブラックで落ち着きがあり、外装パーツとしても優秀です
ホームセンターではこの長さは置いていないので助かった。
純正品の代替として使いました。精度も強度も遜色有りませんでした。