※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1パック(2本)
首下長(mm)35
注文コード11888819
品番4-ARKB M6X35
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
この商品は首下長・呼び径d・内容量など102種類から選べます
他の種類を見る
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張6000N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。