cotta
cottaの テーブルウェア(卓上備品・食器)
cottaの グラス・食器・カトラリー
cottaの 箸・カトラリー・箸置き
cotta デザートフォーク (ルミエール)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11889468
品番
92088
参考基準価格(税別)
¥588
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
cottaオリジナルのカトラリーです。
食洗器に対応しています。
材質
ステンレス/マット加工
形状
デザートフォーク
質量(g)
約10
外寸(mm)
138×H20
食器洗浄機
可
食器の種類
洋食器