海外用変換プラグ クリアー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11893537 品番WP-82M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)
日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。

コンセント形状(本製品の電源)B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/C/O/SEタイプ 定格6A/250V 本体質量(g)48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
注意
※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。海外の電圧に対応していない電気製品の場合は別売の海外用変圧器と併用してお使いください。
※本製品は例外承認対象品です。海外で使用するための製品で日本国内では使用できません。
※南アフリカの一部B3Lでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする