ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの 冷凍/冷蔵庫類
業務用冷凍冷蔵庫 省エネZシリーズ(1扉・1室冷凍)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11898565
品番
HRF-63Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,044,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手の良さと、信頼性の高さで選ばれる、鮮度管理のエキスパート。
ドアハンドル・排水口ドレン・棚網は抗菌剤入り。ドアパッキンは防カビ剤入り。
メーカーが配達いたします。
仕様
空冷、インバーター制御搭載、ドアポケット付
質量(kg)
99
電源(V)
単相100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
625×800×1890
消費電力(W)(50/60Hz)
(冷却時)206/206、(霜取時)419/419
冷却方式
強制対流式
庫内温度(℃)
冷凍室-20以下/冷蔵室-6〜12(周囲温度30℃)
定格内容積(L)
448(冷蔵室319/冷凍室129)
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません