ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの 冷凍/冷蔵庫類
業務用冷凍庫 省エネZシリーズ(6扉)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11898967
品番
HF-180Z3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,594,000
パワフル冷却で、冷凍食品の大量保存に活躍。
ドアハンドル・排水口ドレン・棚網は抗菌剤入り。ドアパッキンは防カビ剤入り。
メーカーが配達いたします。
仕様
空冷、インバーター制御搭載
質量(kg)
195
電源(V)
三相200(プラグなし)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×800×1890
消費電力(W)(50/60Hz)
(冷却時)625/650、(霜取時)706/706
冷却方式
強制対流式
庫内温度(℃)
-20以下(周囲温度30℃)
定格内容積(L)
1637
注意
※電源コードはプラグが付いていません。※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません