WB-11KH-JW(LP) ガスブースター ホシザキ 11901024

ガスブースター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11901024 品番WB-11KH-JW(LP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥261,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

確かな安全設計を基本に、優れた経済性を実現したガスブースター。食器洗浄機の性能を効率的に引き出します。
メーカーが配達いたします。

付属品排気ダクトA×1、角排気筒出口セット×1、締付枠A×1、B×1、フレキシブルチューブ(25A×700L)×1、排気ダンパー×1、パッキン×2、十字穴付六角ボルト×4 仕様屋内排気 適合機種JWE-400TB、JWE-450RA(3)、450WA(3)、500B、620B-OP、680B 質量(kg)20 電源(V)単相100 ガスの種類LP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×475×645(排気筒含まず) 消費電力(W)(50/60Hz)22/22 発熱量(kW/h)8.4 ガス消費量(kW)11.2 有効貯湯量(L)10
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする