※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11901505
品番
G3L50N375-MP08TNNTB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥206,700
この商品は
352
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
375
容量(kW)
0.75
枠番
50
質量(kg)
約60
取付方式
脚取付
極数
4P
周波数(Hz)
50/60/60
電圧(V)
200/200/220
電源
三相
モータータイプ
ギアモータ
定格電流(A)
3.2/3.0/2.9
高度(m)
1000以下
使用周囲温度(℃)
-10〜40
使用周囲湿度
85%以下
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
4/4.8
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
1225/1225
設置場所
屋内
出力軸許容 O.H.L(N)
9800
雰囲気
腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1440/1720/1740
関連資料:
寸法図
CADデータダウンロード