※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G3L28N25-MP08TNNTJ2 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型) ニッセイ 11901828 G3L28N25-MP08TNNTJ2 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型) ニッセイ 11901828

ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11901828 品番G3L28N25-MP08TNNTJ2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥103,100
この商品は352種類から選べます 他の種類を見る
減速比25 容量(kW)0.75 枠番28 質量(kg)約18.5 取付方式脚取付 極数4P 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 電源三相 モータータイプギアモータ 定格電流(A)3.2/3.0/2.9 高度(m)1000以下 使用周囲温度(℃)-10〜40 使用周囲湿度85%以下 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)114/94 設置場所屋内 出力軸許容 O.H.L(N)3180 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 定格回転速度(min-1[r.p.m])1440/1720/1740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする