※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G3F28S15-WP08TNNEN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)防水モータ SUS軸仕様 ニッセイ 11910867 G3F28S15-WP08TNNEN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)防水モータ SUS軸仕様 ニッセイ 11910867

ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)防水モータ SUS軸仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11910867 品番G3F28S15-WP08TNNEN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,100
この商品は142種類から選べます 他の種類を見る
減速比15 容量(kW)0.75 枠番28 質量(kg)約19 取付方式フランジ取付 極数4P 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 電源三相 モータータイプギアモータ 定格電流(A)3.2/3.0/2.9 高度(m)1000以下 使用周囲温度(℃)-10〜40 使用周囲湿度100%以下 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])100/120 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)68/57 設置場所屋内外 出力軸許容 O.H.L(N)2800 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。水中や高水圧のかかる場所では使用できません。 定格回転速度(min-1[r.p.m])1440/1720/1740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする