アイトス
半袖オックスボタンダウンシャツ(両ポケットフラップ付)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
3S
3S
SS
色
ピンク
ホワイト
サックス
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11918141
品番
7878
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
形態安定でメンテナンスしやすいポケットフラップ付オックスフォードシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ピンク
サイズ
3S
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
66
首廻り(cm)
39
素材
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
色番
60