※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRL ミニチュアタイプ

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 流れ方向右→左 注文コード11955607 品番B549D-02-VGR
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は管接続口径・流れ方向など143種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.75 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 流れ方向右→左 種別調質機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする