※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 汎用管継手
ParkerTAIYOの 配管用ワンタッチ管継手
インスタント継手
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
管接続口径
Rc3/8
使用流体
空気
注文コード
11956928
品番
10-03F
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径・使用流体
など
458
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
空気
種別
インスタント継手
適合チューブ外径(Φmm)
10
形式
フィメイルコネクター
使用温度範囲(℃)
-5〜60
管接続口径
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
(ポリアミドチューブ)1/(ポリウレタンチューブ)0.7
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ