※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

インスタント継手

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合チューブ外径(Φmm)12 管接続口径Rc3/8 使用流体空気 注文コード11957366 品番12-03F
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・使用流体など458種類から選べます 他の種類を見る
使用流体空気 種別インスタント継手 適合チューブ外径(Φmm)12 形式フィメイルコネクター 使用温度範囲(℃)-5〜60 管接続口径Rc3/8 最高使用圧力(MPa)(ポリアミドチューブ)1/(ポリウレタンチューブ)0.7 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする