アイトス
長袖サマーブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
カーキブラック
シルバーグレー
ネイビー
カーキブラック
モカ
カーキ
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11959477
品番
30630
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
様々な環境下に対応可能な快適素材ペンタスUF 遮熱機能&UV遮蔽メッシュ&UVで涼しく快適。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
色
カーキブラック
サイズ
3L
胸廻(cm)
124
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69
素材
ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20%
色番
10