曜日別特売
30630 長袖サマーブルゾン アイトス 11959581

長袖サマーブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
モカ
サイズ5L
内容量1着注文コード11959581品番30630
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

様々な環境下に対応可能な快適素材ペンタスUF 遮熱機能&UV遮蔽メッシュ&UVで涼しく快適。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)モカサイズ5L胸廻(cm)138肩幅(cm)56袖丈(cm)63着丈(cm)71素材ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20%色番24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする