画像準備中

空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11962295 品番 30697
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立したベスト。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) シルバーグレー サイズM 胸廻(cm)116 肩幅(cm)44 着丈(cm)64 素材ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20% 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする