アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖カッターシャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
45
注文コード
11967229
品番
43102
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ホワイト
サイズ
45
胸廻(cm)
126
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
27.5
素材
ブロード ポリエステル65%・綿35%
色番
1
胴回り(cm)
120
後丈(cm)
81