レギュレータ (AR40-02〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 注文コード11969475 品番AR40-02BE-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,290
この商品は圧力計など61種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ 管接続口径Rc1/4 流れ方向(-)左→右 ねじの種類Rc 仕様ブラケット付、角型埋め込み式圧力計付(リミットインジケータ付) 全長(mm)127.5 質量(kg)0.44(但し標準仕様の場合) 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 寸法L(mm)46 ボディサイズ40 構造リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)70 寸法F(mm)35 寸法D(mm)68 寸法E(mm)74 適合ブラケットB-420 寸法B(mm)128 寸法C(mm)36 適合圧力計G46-10-02 ハンドル(-) 下向き 寸法P(mm)53 寸法M(mm)6.5 寸法N(mm)8 機能逆流機能なし 使用流体空気 寸法J(mm)41 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 寸法G(mm)3.5 寸法K(mm)40 寸法Q(mm)2.3 排気方式リリーフタイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 圧力計接続口径1/8 リリーフ圧力設定圧力+0.05MPa(但しリリーフ流量0.1l/min(ANR)時 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11969475 AR40-02BE-B 67177340 AR40-02BE-D AR40(K)-D Series レギュレータ SMC AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:543

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする