出力(kW)2.2電源三相電圧(V)200/200/220減速比80周波数(Hz)50/60/60取付方式脚取付形ブレーキ有無あり使用環境屋内付属品軸端キーブレーキブレーキ付質量(kg)88寸法L(mm)-寸法H(mm)330保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ寸法F(mm)200寸法S(mm)55寸法D(mm)206寸法E(mm)130寸法C(mm)195寸法T(mm)10寸法W(mm)16寸法Z(mm)19寸法M(mm)300寸法N(mm)240寸法I(mm)345寸法J(mm)60寸法G(mm)25寸法K(mm)50寸法Q(mm)82寸法R(mm)107寸法U(mm)6塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)160出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])18.8/22.5始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LB(mm)647寸法QK(mm)71周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)18寸法ZT(mm)M10