曜日別特売
GM-LJPB-11kw-1/10 ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(脚取付形) 三菱電機 11974165

ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(脚取付形)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
減速比10
出力(kW)11
電圧(V)200/200/220
ブレーキブレーキ付
内容量1台注文コード11974165品番GM-LJPB-11kw-1/10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,520,400販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

出力(kW)11電源三相電圧(V)200/200/220減速比10周波数(Hz)50/60/60取付方式脚取付形ブレーキ有無あり使用環境屋内付属品軸端キーブレーキブレーキ付質量(kg)262寸法L(mm)-寸法H(mm)373保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ寸法F(mm)320寸法S(mm)65寸法D(mm)-寸法E(mm)150寸法C(mm)230寸法T(mm)11寸法W(mm)18寸法Z(mm)24寸法M(mm)390寸法N(mm)370寸法I(mm)389寸法J(mm)78寸法G(mm)35寸法K(mm)58.5寸法Q(mm)105寸法R(mm)135寸法U(mm)7塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)周囲湿度(%RH)80%RH以下寸法KL(mm)-出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150/180始動方法入-△始動設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LB(mm)1067.5寸法KD(mm)35寸法QK(mm)63周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法DB(mm)341極数(P)4寸法KLB(mm)280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする