出力(kW)11電源三相電圧(V)400/400/440減速比3周波数(Hz)50/60/60取付方式脚取付形ブレーキ有無なし使用環境屋内付属品軸端キーブレーキブレーキなし質量(kg)185寸法L(mm)803寸法H(mm)360保護構造屋外形定格連続モータータイプギヤードモータ寸法F(mm)234寸法S(mm)45寸法D(mm)311寸法E(mm)167寸法C(mm)125寸法T(mm)9寸法W(mm)14寸法Z(mm)24寸法M(mm)380寸法N(mm)280寸法I(mm)428寸法J(mm)75寸法G(mm)35寸法K(mm)96寸法Q(mm)82寸法R(mm)105寸法U(mm)5.5塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)周囲湿度(%RH)80%RH以下寸法KL(mm)270出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])500/600始動方法入-△始動設置場所屋外標高(m)海抜1000以下寸法LB(mm)-寸法KD(mm)35寸法QK(mm)63周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法DB(mm)-極数(P)4寸法KLB(mm)-