出力(kW)30
電源三相
電圧(V)400/400/440
減速比20
周波数(Hz)50/60/60
取付方式脚取付形
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
質量(kg)500
寸法L(mm)1129
寸法H(mm)540
保護構造屋外形
定格連続
モータータイプギヤードモータ
寸法F(mm)420
寸法S(mm)90
寸法D(mm)400
寸法E(mm)210
寸法C(mm)335
寸法T(mm)14
寸法W(mm)25
寸法Z(mm)35
寸法M(mm)540
寸法N(mm)500
寸法I(mm)555
寸法J(mm)110
寸法G(mm)50
寸法K(mm)105
寸法Q(mm)130
寸法R(mm)175
寸法U(mm)9
塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)
周囲湿度(%RH)80%RH以下
寸法KL(mm)300
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])75/90
始動方法入-△始動
設置場所屋外
標高(m)海抜1000以下
寸法LB(mm)-
寸法KD(mm)35
寸法QK(mm)98
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)
寸法DB(mm)-
極数(P)4
寸法KLB(mm)-