GM-SHYPM-RL-1.5kw-1/40 ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・フェースマウント) 三菱電機 三相 屋内 11974987

ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・フェースマウント)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 減速比40 注文コード11974987 品番GM-SHYPM-RL-1.5kw-1/40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥251,000
この商品は減速比など192種類から選べます 他の種類を見る

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

付属品軸端キー 減速比40 ブレーキブレーキなし 質量(kg)36.8 出力(kW)1.5 取付方式フェースマウント 周波数(Hz)50/60/60 寸法L(mm)512 ブレーキ有無なし 寸法H(mm)211 電圧(V)200/200/220 保護構造屋内形(IP44相当) 電源三相 定格連続 寸法A(mm)140 モータータイプギヤードモータ 寸法S(mm)40 寸法D(mm)175 寸法B(mm)217 寸法C(mm)87 寸法T(mm)8 寸法W(mm)12 寸法Z(mm)18 寸法P(mm)142 寸法M(mm)274 寸法N(mm)175 寸法K(mm)20 寸法Q(mm)65 寸法U(mm)5 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 使用環境屋内 周囲湿度(%RH)90%RH以下 寸法KL(mm)148 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])37.5/45 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 寸法LD(mm)115 寸法LB(mm)- 寸法KD(mm)27 寸法ML(mm)32 寸法QK(mm)55 周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと) 寸法LE(mm)5 寸法CA(mm)69 寸法CB(mm)131 寸法MB(mm)- 寸法CC(mm)238 寸法CH(mm)106 寸法DB(mm)- 極数(P)4 寸法KLB(mm)- 寸法MS(mm)M16 寸法ZH(mm)12 寸法ZL(mm)21 寸法ZS(mm)26 寸法ZT(mm)M8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする