曜日別特売
GM-SHYPM-RL-1.5kw-1/7.5 ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・フェースマウント) 三菱電機 11975057

ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・フェースマウント)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
減速比7.5
内容量1台注文コード11975057品番GM-SHYPM-RL-1.5kw-1/7.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250,000

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

付属品軸端キー減速比7.5ブレーキブレーキなし質量(kg)36.8出力(kW)1.5取付方式フェースマウント周波数(Hz)50/60/60寸法L(mm)512ブレーキ有無なし寸法H(mm)211電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)電源三相定格連続寸法A(mm)140モータータイプギヤードモータ寸法S(mm)40寸法D(mm)175寸法B(mm)217寸法C(mm)87寸法T(mm)8寸法W(mm)12寸法Z(mm)18寸法P(mm)142寸法M(mm)274寸法N(mm)175寸法K(mm)20寸法Q(mm)65寸法U(mm)5塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)使用環境屋内周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)148出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])200/240始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LD(mm)115寸法LB(mm)-寸法KD(mm)27寸法ML(mm)32寸法QK(mm)55周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)5寸法CA(mm)69寸法CB(mm)131寸法MB(mm)-寸法CC(mm)238寸法CH(mm)106寸法DB(mm)-極数(P)4寸法KLB(mm)-寸法MS(mm)M16寸法ZH(mm)12寸法ZL(mm)21寸法ZS(mm)26寸法ZT(mm)M8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする