付属品軸端キー減速比5ブレーキブレーキなし質量(kg)36.8出力(kW)1.5取付方式フェースマウント周波数(Hz)50/60/60寸法L(mm)512ブレーキ有無なし寸法H(mm)211電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)電源三相定格連続寸法A(mm)140モータータイプギヤードモータ寸法S(mm)40寸法D(mm)175寸法B(mm)217寸法C(mm)87寸法T(mm)8寸法W(mm)12寸法Z(mm)18寸法P(mm)142寸法M(mm)274寸法N(mm)175寸法K(mm)20寸法Q(mm)65寸法U(mm)5塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)使用環境屋内周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)148出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LD(mm)115寸法LB(mm)-寸法KD(mm)27寸法ML(mm)32寸法QK(mm)55周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)5寸法CA(mm)69寸法CB(mm)131寸法MB(mm)-寸法CC(mm)238寸法CH(mm)106寸法DB(mm)-極数(P)4寸法KLB(mm)-寸法MS(mm)M16寸法ZH(mm)12寸法ZL(mm)21寸法ZS(mm)26寸法ZT(mm)M8