50120 コーチジャケット(男女兼用)(在庫限り) 50120 アイトス 11976015

50120 コーチジャケット(男女兼用)(在庫限り) 50120 アイトス 11976015
50120 コーチジャケット(男女兼用)(在庫限り) 50120 アイトス 11976015

コーチジャケット(男女兼用)(在庫限り) 50120

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
内容量1着注文コード11976015品番50120
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ストリートカジュアルの定番アイテムとして広く認知されるデザインを取り入れたソフトワーカー向けのコーチジャケット。 T/C素材を採用しソフトワーク全般の幅広い職種に対応が可能。

ネイビー
サイズ
S
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
材質
ボタン/プラスチック
着丈(cm)
69
素材
T/Cツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする