付属品軸端キー
減速比60
ブレーキブレーキ付
質量(kg)63.6
出力(kW)2.2
取付方式フェースマウント
周波数(Hz)50/60/60
寸法L(mm)-
ブレーキ有無あり
寸法H(mm)258
電圧(V)200/200/220
保護構造屋内形(IP44相当)
電源三相
定格連続
寸法A(mm)160
モータータイプギヤードモータ
寸法S(mm)50
寸法D(mm)206
寸法B(mm)247
寸法C(mm)106
寸法T(mm)9
寸法W(mm)14
寸法Z(mm)22
寸法P(mm)162
寸法M(mm)-
寸法N(mm)206
寸法K(mm)23
寸法Q(mm)75
寸法U(mm)5.5
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
使用環境屋内
周囲湿度(%RH)90%RH以下
寸法KL(mm)-
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])25/30
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
寸法LD(mm)150
寸法LB(mm)679
寸法KD(mm)27
寸法ML(mm)40
寸法QK(mm)63
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)
寸法LE(mm)5
寸法CA(mm)83
寸法CB(mm)152
寸法MB(mm)398
寸法CC(mm)281
寸法CH(mm)129
寸法DB(mm)206
極数(P)4
寸法KLB(mm)160
寸法MS(mm)M20
寸法ZH(mm)12
寸法ZL(mm)26
寸法ZS(mm)32
寸法ZT(mm)M8