曜日別特売
GM-SHYPM-RH-2.2kw-1/10 屋外 ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント) 三菱電機 11977586

ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
減速比10
出力(kW)2.2
ブレーキブレーキなし
内容量1台注文コード11977586品番GM-SHYPM-RH-2.2kw-1/10 屋外
参考基準価格(税別)¥649,200販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

出力(kW)2.2電源三相電圧(V)200/200/220減速比10周波数(Hz)50/60/60取付方式フェースマウントブレーキ有無なし使用環境屋内付属品出力軸保護カバーブレーキブレーキなし質量(kg)59.1寸法L(mm)612寸法H(mm)258保護構造屋内形(IP44相当)定格連続寸法A(mm)178モータータイプギヤードモータ寸法S(mm)55寸法D(mm)206寸法B(mm)170寸法C(mm)106寸法T(mm)59.3寸法W(mm)16寸法Z(mm)22寸法P(mm)160寸法M(mm)331寸法N(mm)206寸法K(mm)23寸法Q(mm)70塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)160出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150/180始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LD(mm)150寸法LB(mm)-寸法KD(mm)27寸法ML(mm)40寸法QK(mm)40周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5寸法CA(mm)83寸法CB(mm)152寸法SL(mm)178寸法MB(mm)-寸法CC(mm)281寸法CH(mm)129寸法CL(mm)2.2寸法SD(mm)79.8寸法DB(mm)-極数(P)4寸法KLB(mm)-寸法MS(mm)M20寸法QC(mm)58寸法QD(mm)55.4寸法ZL(mm)26寸法ZS(mm)32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする