TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 空調・水冷ウェア
TULTEX(タルテックス)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調服(R) ベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
6L
色
ロイヤルブルー
注文コード
11977826
品番
50195
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
この商品は
サイズ・色
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ロイヤルブルー
サイズ
6L
胸廻(cm)
156
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
72
素材
リップストップ ポリエステル100%
色番
6