画像準備中

空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L ネイビー 注文コード11977905 品番50195
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はサイズ・色など54種類から選べます 他の種類を見る
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) ネイビー サイズ5L 胸廻(cm)148 肩幅(cm)54 着丈(cm)72 素材リップストップ ポリエステル100% 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする