TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 空調・水冷ウェア
TULTEX(タルテックス)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調服(R) ベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11978088
品番
50195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
イエロー
サイズ
5L
胸廻(cm)
148
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
72
素材
リップストップ ポリエステル100%
色番
91