画像準備中

空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11978185 品番 50195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) オレンジ サイズ6L 胸廻(cm)156 肩幅(cm)56 着丈(cm)72 素材リップストップ ポリエステル100% 色番93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする