画像準備中

空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11978316 品番 50196
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

熱中症対策や多用途に活用できるベスト。

材質ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) ネイビー サイズL 胸廻(cm)120 肩幅(cm)42 着丈(cm)75 素材210Tマイクロタフタ ポリエステル100% 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする