TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 空調・水冷ウェア
TULTEX(タルテックス)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調服(R) ベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11978325
品番
50196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
熱中症対策や多用途に活用できるベスト。
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
LL
胸廻(cm)
124
肩幅(cm)
43.5
着丈(cm)
77
素材
210Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
8