TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 空調・水冷ウェア
TULTEX(タルテックス)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調服(R) ベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
ブラック
注文コード
11978517
品番
50196
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
熱中症対策や多用途に活用できるベスト。
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
ブラック
サイズ
3L
胸廻(cm)
132
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
79
素材
210Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
10