画像準備中

空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL モクグレー 注文コード11978587 品番50197
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

軽くて快適スポーツテイストのベスト。

材質ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) モクグレー サイズL 胸廻(cm)120 肩幅(cm)42 着丈(cm)75 素材240Tマイクロタフタ ポリエステル100% 色番104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする