TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 空調・水冷ウェア
TULTEX(タルテックス)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調服(R) ベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11978630
品番
50197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軽くて快適スポーツテイストのベスト。
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
モクグレー
サイズ
5L
胸廻(cm)
148
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
81
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
104