TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 空調・水冷ウェア
TULTEX(タルテックス)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調服(R) 半袖ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11978901
品番
50198
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
水をはじき汚れにくいイベントや軽作業に最適な半袖ジャケット。
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
モクグレー
サイズ
5L
胸廻(cm)
148
着丈(cm)
81
裄丈(cm)
58
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
104