TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 空調・水冷ウェア
TULTEX(タルテックス)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調服(R) 半袖ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
モクネイビー
注文コード
11978937
品番
50198
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
水をはじき汚れにくいイベントや軽作業に最適な半袖ジャケット。
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
モクネイビー
サイズ
M
胸廻(cm)
116
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
48
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
108