画像準備中

空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL シルバーグレー 注文コード11979497 品番50296
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はサイズ・色など36種類から選べます 他の種類を見る

エコマーク認定サイドファンベスト。 大型ポケット+ペン差し採用し、収納力もあり、エコ素材を使用し、環境にも配慮した夏場に最適なアイテム。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) シルバーグレー サイズLL 胸廻(cm)124 肩幅(cm)48 着丈(cm)68 素材リサイクルリップタフタ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)65% 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする