画像準備中

空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11979515 品番 50296
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

エコマーク認定サイドファンベスト。 大型ポケット+ペン差し採用し、収納力もあり、エコ素材を使用し、環境にも配慮した夏場に最適なアイテム。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) シルバーグレー サイズ4L 胸廻(cm)140 肩幅(cm)52 着丈(cm)70 素材リサイクルリップタフタ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)65% 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする