空調服
空調服の 空調・水冷ウェア
空調服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調服(R) ベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11979881
品番
50297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
遮熱シェードで頭部まで風が通るフルハーネス対応遮熱シェード仕様ベスト。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
シルバー
サイズ
4L
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
70
素材
裏チタンコーティングポプリン ポリエステル100%
色番
3