画像準備中

空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM ネイビー 注文コード11979926 品番50297
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

遮熱シェードで頭部まで風が通るフルハーネス対応遮熱シェード仕様ベスト。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) ネイビー サイズM 胸廻(cm)116 肩幅(cm)44 着丈(cm)64 素材裏チタンコーティングポプリン ポリエステル100% 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする