曜日別特売
50404 半袖ボタンダウンシャツ(ヘリンボーン)(男女兼用) アイトス 11982568

半袖ボタンダウンシャツ(ヘリンボーン)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
ホワイト
内容量1着注文コード11982568品番50404
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

汚れが落ちやすいデュポン社のテフロンファブリックプロテクタークリーン&ドライ加工 吸水性防汚加工の為、着心地のよさが魅力です。

材質ボタン/糸付ボタンホワイトサイズLL胸廻(cm)118肩幅(cm)45袖丈(cm)29着丈(cm)77首廻り(cm)44.5素材ヘリンボーン ポリエステル85%・綿15%色番101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする