アイトス
半袖ボタンダウンシャツ(ヘリンボーン)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
SS
S
M
LL
3L
4L
5L
L
色
ピンク
ホワイト
サックス
チャコール
ピンク
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11982796
品番
50404
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
汚れが落ちやすいデュポン社のテフロンファブリックプロテクタークリーン&ドライ加工 吸水性防汚加工の為、着心地のよさが魅力です。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ピンク
サイズ
SS
胸廻(cm)
96
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
24.5
着丈(cm)
63
首廻り(cm)
36
素材
ヘリンボーン ポリエステル85%・綿15%
色番
160