出力(kW)0.75電源三相電圧(V)200/200/220減速比200周波数(Hz)50/60/60取付方式脚取付形ブレーキ有無あり使用環境屋内付属品軸端キーブレーキブレーキ付質量(kg)32.9寸法L(mm)-寸法H(mm)258保護構造屋内形(IP44相当)定格連続寸法A(mm)100モータータイプギヤードモータ寸法F(mm)85寸法S(mm)40寸法D(mm)150寸法B(mm)268寸法C(mm)170寸法T(mm)8寸法W(mm)12寸法Z(mm)14寸法P(mm)168寸法M(mm)190.5寸法N(mm)200寸法G(mm)20寸法K(mm)39.2寸法Q(mm)65寸法R(mm)83寸法U(mm)5塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)138出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])7.5/9始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LB(mm)485寸法KD(mm)27寸法QK(mm)55周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法CH(mm)88寸法CL(mm)103寸法EA(mm)86寸法EB(mm)70極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8